| |
|
| Artikel-Nr.: 340-231720862 Herst.-Nr.: 231720862 EAN/GTIN: 4032051154070 |
| |
|
| | |
| Einweg-Kulturröhrchen, gerader Rand, 6 ml, Ø 11,75 x 75 mm Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN® bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Kulturröhrchen mit geradem Rand können mit Metallkappen oder Wattestopfen verschlossen werden, um so einen Luftaustausch zu erlauben Der gerade Rand erlaubt die Verwendung von Kapsenberg- und Metall-Kappen Anwendung: Anzucht von Microorganismen, Für mikrobiologische Arbeiten Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Nennvolumen: | 0,006 l | Durchmesser: | 11,75 mm | Länge: | 75 mm | Wanddicke: | 0,55 mm | Material: | Kalksoda Glas | Ursprungsregion: | Thüringen | Verpackungsvolumen: | 2.362 l | Transporttemperatur: | Standard | Lagertemperatur: | Standard | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,005 kg | Nettogewicht: | 0,004 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 10,67* | € 16,15* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 10,16* | € 17,08* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 13,725* | € 19,895* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0549* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|