Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Kulturröhrchen, mit geradem Rand, aus Kalk-Soda-Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-231720184
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     231720184
EAN/GTIN:
     4032051172333
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Einweg-Kulturröhrchen, gerader Rand, 4 ml, Ø 9,75 x 75 mm Auslaufartikel Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN® bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Kulturröhrchen mit geradem Rand können mit Metallkappen oder Wattestopfen verschlossen werden, um so einen Luftaustausch zu erlauben Der gerade Rand erlaubt die Verwendung von Kapsenberg- und Metall-Kappen Anwendung: Anzucht von Microorganismen, Für mikrobiologische Arbeiten
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Wanddicke:
0,80 mm
Länge:
75 mm
Verpackungsvolumen:
0,005962m³
Ursprungsregion:
Thüringen
Nennvolumen:
0,004 l
Durchmesser:
9,75 mm
Material:
Kalksoda Glas
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,004 kg
Nettogewicht:
0,004 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,11676*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 814 Stück (ab € 0,06034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,8119*
€ 78,31616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,4281*
€ 76,66944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,6662*
€ 71,00278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,55916*
€ 69,6854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,20792*
€ 68,07742
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,11676*
€ 58,44894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.