Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskeramik-Heizplatte mit separatem Regler, 430x280mm, 50...500°C, 3000W, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22SR
Hersteller:
     Harry Gestigkeit
Herst.-Nr.:
     22 SR
EAN/GTIN:
     4250027804068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Hochleistungsheizplatten
Hochleistungsheizplatte mit Heizfläche aus Glaskeramik. Diese ist hoch bruchfest, temperaturwechselbeständig, verzugsfrei, IR-lichtdurchlässig sowie hoch säurefest. Typ SR - Tischgerät mit separatem Regelgehäuse, 50...500°C, 280x430 mm, 3000 W, 230 Volt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: heizplatten labor, Heizplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.349,29*
€ 1.527,61*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.409,13*
€ 1.595,07*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.595,07*
€ 1.898,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,20*
€ 1.825,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,77*
€ 1.765,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,13*
€ 1.676,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.409,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.