Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titrierapp. BBR Zw.-H./PTFE-K. o.Fl. 50 ml:0,1 ml Schellbach seitl. V-Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22763_3
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     22763
EAN/GTIN:
     4033378221711
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Titrierapparate, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 50 ml : 0,1 ml, mit Zwischenhahn, PTFE Küken, seitlicher Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Reg. Markenzeichen:
BLAUBRAND ®
Skalenteilung:
0,1 ml
Genauigkeitsklasse:
AS
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,12 kg
Nettogewicht:
0,2802 kg
Verpackungsvolumen:
0,03888 m³
Verpackungshöhe:
0,128 m
Verpackungsbreite:
1,125 m
Verpackungstiefe:
0,27 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 239,99*
€ 271,51*
Frei Haus
ab € 227,53*
€ 286,15*
Lager 340
Frei Haus
ab € 285,58*
€ 325,38*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,58*
€ 339,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 285,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.