| |
|
| Artikel-Nr.: 340-22679 Herst.-Nr.: 2-2679 EAN/GTIN: 4058072068424 |
| |
|
| | |
| Patentiertes Gestellsystem, bestehend aus einer transparenten Halteschale und vier Gestelleinsätzen, die auf jeder der 4 Seiten unterschiedliche Bohrungen haben: 2 x 30 mm Ø, z.B. für Falcon-Röhrchen 6 x 15 mm Ø, z.B. für Reagenzgläser 14 mm 9 x 11 mm Ø, z.B. für Vials 12 x 10 mm Ø, z.B. für Reaktionsgefäße Material: Polypropylen Autoklavierbar bis 121°C Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reagenzglasgestell, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Röhrchengestell, Zentrifugenröhrchen-Gestell, reagenzglasgestell pp, reagenzglasgestell, reagenzglasgestell neolab, Gestell (sonstiges) |
| | |
| |