Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryo-Aufbewahrungsbox economy, grün, 133x133x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22674
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-2674
EAN/GTIN:
     4058072068394
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Farbige economy Kryoboxen aus kältebeständigem und imprägniertem Karton. Komplett mit Überstülp-Deckel. Ohne Beschriftungsfeld. Maße: 133x 133 x 50 mm (LxBxH) Passende Rastereinsätze: Best-Nr. 2-2880 bis 2-2887
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Karton
Tiefe:
133 mm
Breite:
133 mm
Höhe:
50 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
neoLab
2-2884
ab € 33,91*
Zubehör
neoLab
2-2883
ab € 34,11*
Zubehör
neoLab
2-2881
ab € 34,12*
Zubehör
neoLab
2-2880
ab € 33,90*
Zubehör
neoLab
2-2887
ab € 64,24*
Zubehör
neoLab
2-2886
ab € 52,58*
Zubehör
neoLab
2-2885
ab € 34,14*
Zubehör
neoLab
2-2882
ab € 34,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.