Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titrierapp.BBR DE-M o.Zw.-Hahn o.Fl. 25 ml:0,05 ml Schellbach seitl. V-Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22522
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     22522
EAN/GTIN:
     4033378221513
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Kompakt-Titrierapparat
Titrierapparate, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 25 ml : 0,05 ml, seitlicher Ventilhahn, ohne Zwischenhahn, blauer Schellbachstreifen
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,025 l
Reg. Markenzeichen:
BLAUBRAND ®
Skalenteilung:
0,05 ml
Genauigkeitsklasse:
AS
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,03 kg
Nettogewicht:
0,1911 kg
Verpackungsvolumen:
0,0394874 m³
Verpackungshöhe:
0,13 m
Verpackungsbreite:
1,125 m
Verpackungstiefe:
0,27 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 183,57*
€ 204,47*
Frei Haus
ab € 173,61*
€ 215,49*
Lager 340
Frei Haus
ab € 219,86*
€ 245,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,03*
€ 291,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 219,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.