Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titrierapp. SBR o.Zw.-Hahn o.Fl. 25 ml:0,1 ml Boro braun seitl.H. PTFE-K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22316_3
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     22316
EAN/GTIN:
     4033378221186
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Braunglasflasche
Glasflaschen
Titrierapparate, SILBERBRAND, Klasse B, 25 ml : 0,1 ml, ohne Zwischenhahn, seitlicher Hahn mit PTFE Küken, braun
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,025 l
Skalenteilung:
0,1 ml
Genauigkeitsklasse:
B
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
1,05 kg
Nettogewicht:
0,1898 kg
Verpackungsvolumen:
0,0338688 m³
Verpackungshöhe:
0,128 m
Verpackungsbreite:
0,98 m
Verpackungstiefe:
0,27 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 187,95*
€ 210,63*
Frei Haus
ab € 199,54*
€ 221,80*
Lager 340
Frei Haus
ab € 207,70*
€ 231,14*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 207,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.