| |
|
| Artikel-Nr.: 340-21937 Herst.-Nr.: 2-1937 EAN/GTIN: 4058072058975 |
| |
|
| | |
| Die neoBox 100 ist eine praktische Aufbewahrungsbox für die sichere Lagerung und den Transport von 100 Reaktionsgefäßen oder Kryovials. Das neonfarbene Unterteil und der dicht schließende transparente Schanierdeckel sind aus widerstandsfähigem Polypropylen gefertigt und somit von -90°C bis +120°C temperaturbeständig und autoklavierbar. Die Fächer dieser Aufbewahrungsbox sind in 10 x 10 Reihen angeordnet und alphanumerisch gekennzeichnet. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Material: | Polypropylen (PP) | Höhe: | 55 mm | Tiefe: | 153 mm | Breite: | 140 mm |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |