Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox für 50 ml-Röhrchen, 3 x 3 Plätze, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21909
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-1909
EAN/GTIN:
     4058072058784
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Aufbewahrungsbox für 15/50 ml Zellkulturröhrchen (Falcon) in leuchtenden Farben. Zwei Einsätze sorgen für einen festen Halt der Röhrchen im oberen wie auch im unteren Bereich. Die Boxen sind temperaturbeständig bis -80°C und haben einen transparent, milchigen Deckel. 5 x 5 Plätze für 15 ml Zellkulturröhrchen mit max. 17 mm Durchmesser. 3 x 3 Plätze für 50 ml Zellkulturröhrchen mit max. 30 mm Durchmesser.

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.