Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Luer-Konus männlich, Olive 1,6-2,6 mm, PP, 10 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21890
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-1890
EAN/GTIN:
     4058072058678
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
labor-schlauchverbinder pp
Schlauch-Luer-Verbinder mit Olive/Luer-Konus (m) Aus naturfarbenem PP, leicht transparent, autoklavierbar. Hervorragende Qualität mit konstantem Innendurchmesser, bedingt gleichmäßige Durchflußraten und dichten Anschluß. Die Oliven sind außen im Abdichtkonus so gearbeitet, daß auch feste Schläuche aufgesteckt werden können. Sie erweitern den Schlauch bis zum 1,5-fachen seines Innen ø. Im Beutel zu 10 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Kleinster Schlauch Innendurchmesser:
1,6 mm
Größter Schlauch Innendurchmesser:
2,6 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,43*
€ 60,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,18*
€ 58,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,23*
€ 56,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,85*
€ 54,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,27*
€ 53,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,77*
€ 44,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.