Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abverkauf


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-218053655
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     218053655
EAN/GTIN:
     4032051015128
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
DURAN® protect GL 45 Laborflasche, klar, kuntstoffummantelt, mit Schraubverschluss und Ausgießring, PP, blau, 250 ml DURAN® Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die sicherheitsbeschichtete Version der Flaschen vereint das Beste aus beiden Welten: nahezu inertes USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 Glas auf der Innenseite und eine schützende Kunststoffschicht auf der Außenseite. Die Flaschen werden aus hochreinem, klarem Glas geformt, das dann mit einer PU-Kunststoffbeschichtung versehen wird, um die Gefahr von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs zu verringern. Eine Kombination aus Hochleistungswerkstoffen und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung („Retrace Code“) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. Die Sicherheitsschutzbeschichtung erfüllt die Anforderungen der ASTM E1522 und ist vollständig autoklavierbar bei 121 oder 134 °C. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf*- und Splitterschutz* (* gilt nur für 5000 ml Flaschen und weniger) Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer durch die Beschichtung Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen UV-Schutz bis ca. 380 nm Wellenlänge durch Außenbeschichtung Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Die Größen 10 und 25 ml haben einen speziell geformten Glasrand zum besseren Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff entfällt Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Probenahme, Kulturgefäß, Lagerung von Medien und Reagenzien, Transport und Versand, Flüssigkeitsbehälter
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Gewinde:
GL 45
Nennvolumen:
0,25 l
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,010198m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,277 kg
Nettogewicht:
0,255 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,08*
€ 234,78*
Lager 340
Frei Haus
ab € 221,08*
€ 257,11*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 257,11*
€ 305,9609
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 255,89*
€ 304,5091
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 252,60*
€ 300,594
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 250,91*
€ 298,5829
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 221,08*
€ 263,0852
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 22,108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.