| |
|
| Artikel-Nr.: 340-217713209 Herst.-Nr.: 217713209 EAN/GTIN: 4032051014084 |
| |
|
| | |
| DURAN® Kulturkolben, Erlenmeyerform, 200 ml Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Eine Bestrahlung der Medien mit IR- oder UV-Licht kann das Wachstum der Kulturen beschleunigen. Kulturflaschen haben große Bodenflächen, die möglichst eben sein, damit die Schichtdicke des Mediums gleichmäßig hoch ist. Die geraden Hälse der Flaschen ermöglichen Einaufstecken von Kapsenberg- und Metallkappen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Aufgrund der konischen Geometrie eignen sich diese Kolben sehr gut für Schüttelversuche (z. B. Medienoptimierung) Der gerade Hals erlaubt die Verwendung von Metall-Kappen Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Präparation von Nährmedien und Kultivierung, Ansetzen von Kulturen , Flüssigkultur, Mischen mehrerer Komponenten, Messen von Flüssigkeitsmengen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Verpackungsvolumen: | 0,01086m³ | Ursprungsregion: | Rheinland-Pfalz | Nennvolumen: | 0,2 l | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,124 kg | Nettogewicht: | 0,1 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,506* | € 22,648* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 17,16* | € 24,29* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 18,15* | € 25,70* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 22,14* | € 43,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|