Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Zentrifugenglas, mit Rundboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-216011407
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     216011407
EAN/GTIN:
     4032051011632
Suchbegriffe:
Zentrifugenglas
duran zentrifugenglas 25ml
zentrifugenglas duran
zentrifugenglas
DURAN® Zentrifugenglas, Rundboden, 25 ml, Ø 24 x 100 mm Eine der wichtigsten verfahrentechnischen Grundmethodiken ist die Stoffgemischtrennung. Zu dieser Arbeitsmethodik zählt u. a. das Zentrifugieren, welches das Konzept der Massenträgheit ausnutzt. Ein zu trennendes Stoffgemisch wird in Zentrifugengläsern abgefüllt in einer Zentrifuge platziert und in Rotation versetzt. Aufgrund der hohen Rotationsgeschwindigkeit werden schwerere Teilchen rascher und weiter weg nach außen gedrückt als die leichteren. Man erzielt so eine Stofftrennung aufgrund der Masse bzw. Dichte der einzelnen Stoffkomponenten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Sehr beständig gegen mechanische Belastung Der Rundboden ermöglicht ein Absetzen/Abscheiden von Feststoffen auf einer größeren Oberfläche Anwendung: Zentrifugieren, Trennung verschiedener Teilchen aufgrund unterschiedlicher Massenträgheit (Dichte), Stofftrennung durch Ausnutzung der Zentrifugalkraft
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Höhe:
100 mm
Nennvolumen:
0,025 l
Außendurchmesser:
24 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,000707m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,027 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 7,472*
4 Tage
1
1
€ 12,95*
ab € 5,35*
€ 8,49*
1
€ 18,90*
ab € 5,63*
€ 8,95*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 6,85*
€ 15,51*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.