| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9315014 Herst.-Nr.: 216011407 EAN/GTIN: 4032051011632 |
| |
|
| | |
| Zentrifugengläser mit Rundboden, DURAN® DIN 58970 Teil 2. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP. Autoklavierbar. Belastbar bis RZB 4000 x g.
Nennvolumen 25 ml Max. RZB 4000 x·g Ø 24 mm Höhe 100 mm Abmessungen (ØxH) 24 x 100 mm Material Boro 3.3 Autoklavierbar Ja Norm DIN 58970 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Zentrifuge,Gläser, Zentrifugen,Gläser, zentrifuhengläser, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,42* | € 7,552* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 5,37* | € 8,56* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 5,65* | € 9,02* | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,88* | € 15,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|