| |
|
| Artikel-Nr.: 340-215715804 Herst.-Nr.: 215715804 EAN/GTIN: 4032051011557 |
| |
|
| | |
| DURAN® Kulturkolben, nach Roux, konische Form, 1200 ml Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Eine Bestrahlung der Medien mit IR- oder UV-Licht kann das Wachstum der Kulturen beschleunigen. Kulturkolben haben große Bodenflächen. Sie sollen möglichst eben sein, damit die Schichtdicke des Mediums gleichmäßig hoch ist. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Bei dieser Bauform ist der Hals exzentrisch angesetzt und verhindert so ein Auslaufen des flüssigen Kulturmediums Durch die ebene, große Bodenfläche kann die Schichtdecke von Mikroorganismen gleichmäßig hoch wachsen Die große Flüssigkeitsoberfläche sorgt für eine bessere Belüftung und dadurch ein schnelleres Wachstum der Mikroorganismen Anwendung: Präparation von Nährmedien und Kultivierung, Ansetzen von Kulturen , Flüssigkultur Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Verpackungsvolumen: | 0,025137m³ | Nennvolumen: | 1,2 l | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,55 kg | Nettogewicht: | 0,52 kg | Ursprungsland: | Kroatien |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 43,29* | € 57,15* | | | | | | | | 1 | | € 14,90* | ab € 45,62* | € 59,88* | | | | Lager 340 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 55,88* | € 64,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 55,88* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 643,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|