Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Rollrandflasche, mit Bügelverschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-214652407
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     214652407
EAN/GTIN:
     4032051011403
Suchbegriffe:
Ampulle mit Rollrand
Bördelflasche
Bördelrandflaschen
Probenglas mit Rollrand
DURAN® Rollrandflasche, mit Bügelverschluss, 100 ml Auslaufartikel Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Während einige Flaschen und Kolben für die Aufzucht von Mikroorganismen verwendet werden, nutzt man Rollrandflaschen vornehmlich für die Probennahme (z. B. in der Milchindustrie). Besondere Eigenschaften und Vorteile: Der Bügelverschluss ermöglicht ein praktisches Öffnen und Schließen Lieferung mit Bügelverschluss Anwendung: Probenahme, Lagerung und Transport von Flüssigkulturen, Präparation von Nährmedien und Kultivierung
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,004308m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,171 kg
Nettogewicht:
0,16 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,43*
€ 337,2817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 279,63*
€ 332,7597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,17*
€ 322,6923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,33*
€ 321,6927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,95*
€ 281,9705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.