Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Rollrandflasche, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-214613605
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     214613605
EAN/GTIN:
     4032051011366
Suchbegriffe:
Ampulle mit Rollrand
Bördelflasche
Bördelrandflaschen
Probenglas mit Rollrand
DURAN® Rollrandflasche, ohne Verschluss, 250 ml Auslaufartikel Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Während einige Flaschen und Kolben für die Aufzucht von Mikroorganismen verwendet werden, nutzt man Rollrandflaschen vornehmlich für die Probennahme (z. B. in der Milchindustrie). Besondere Eigenschaften und Vorteile: Lieferung ohne Verschluss Anwendung: Probenahme, Lagerung und Transport von Flüssigkulturen, Präparation von Nährmedien und Kultivierung, Lieferung ohne Verschluss
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,008866m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,267 kg
Nettogewicht:
0,23 kg
Ursprungsland:
Kroatien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 12,95*
ab € 17,23*
€ 25,21*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 26,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 265,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.