| |
|
| Artikel-Nr.: 340-210208607 Herst.-Nr.: 210208607 EAN/GTIN: 4032051000940 |
| |
|
| | |
| DURAN® Rohling für Planflansch-Reaktionsgefäße, für DN 150, 10000 ml DURAN® Rohlinge für Planflansch-Reaktionsgefäße überzeugen durch eine gute Wandstärkenverteilung und ermöglichen die kostengünstige Herstellung von Reaktionsgefäßen mit reproduzierbarer Geometrie. Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs. Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Bauteil zur Weiterverarbeitung zu Reaktionsgefäßen Aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke sind die Rohlinge für Geräte mit Druck- und Vakuumanwendungen geeignet Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Nennvolumen: | 10 l | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Verpackungsvolumen: | 0,024801m³ | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 2,2 kg | Nettogewicht: | 2,075 kg | Ursprungsland: | Kroatien |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 149,78* | € 174,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,95* | € 181,71* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,46* | € 223,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 194,46* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|