| |
|
| Artikel-Nr.: 340-21007 Herst.-Nr.: 2-1007 EAN/GTIN: 4058072048952 |
| |
|
| | |
| Fläschchen aus Klarglas mit Schraubverschluss aus Kunststoff zur sicheren Aufbewahrung von kleinen Mengen. Die beiden größeren Fläschchen besitzen einen weiten Hals und sind also auch für feste Substanzen geeignet. Volumen: 5,0 ml Weitere Informationen: | | Farbe: | Glasklar | Nennvolumen: | 0,005 l | Material: | Glas (unspezifiziert) |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, ampulle 5ml, ampullen, Probenglas (Autosampler) |
| | |
| |