Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Schlauchverbinder, T-Form, f. Innen-Ø 8-10 mm, 10 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20886
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-0886
EAN/GTIN:
     4058072048389
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder t-stück
schlauchverbinder
neolab schlauchverbinder
Leichte und bruchsichere Schlauchverbinder Nicht toxisch, zum Einsatz in Medizin, Biologie und Lebensmitteluntersuchung geeignet. Formgebung der nahtlosen Lumina sichert einen strömungsgünstigen Anschluss und Durchfluss. Temperaturbeständig bis 100°C VE: 10 St./Beutel
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid (PA)
Kleinster Schlauch Innendurchmesser:
8 mm
Größter Schlauch Innendurchmesser:
10 mm
Form:
T

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,34*
€ 24,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.