Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-203730
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     203730
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labormaterial
Durchflussgefäß für CellOx® 325 oder Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 325, Innendurchmesser 24 mm, V* = 40 ml (ohne Sensor).
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungstiefe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,15 m
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsvolumen:
0,00072 m³
Reg. Markenzeichen:
TetraCon ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,15 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 484,19*
€ 550,96*
Frei Haus
ab € 521,86*
€ 592,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,96*
€ 655,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,68*
€ 654,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,64*
€ 652,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,65*
€ 636,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,19*
€ 576,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.