Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflußgerät D 201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchflußgerät D 201
Durchflußgerät D 201
Artikel-Nr.:
     163-9822612
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     203730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss,gefäße
P:Schlauch
leitfahig
Schleuche
Durchflussgefäße
Duchflussgefäße für Leitfähigkeitsmesszellen für Anwendungen zur Vermeidung von Luftzutritt oder Messungen in geschlossenen Kreisläufen. Durchflussgefäße für Leitfähigkeitsmesszellen sind perfekt konzipiert um Messungen ohne den störenden Zutritt von Kohlendioxid aus der Luft durchzuführen oder zur Untersuchung der Leitfähigkeit von Lösungen in geschlossenen Kreisläufen. Wichtig: Der Überdruck im System darf 0,5 bar nicht überschreiten.

D 3Sen: Für alle, die im Feld im Durchfluss messen müssen, z. B. bei Grundwasser-Pumpversuchen. Ein robuster Durchflusstopf in einem Halter und drei Erdspießen, auch für eine stationäre Mastmontage geeignet. Mit Anschlusstüllen für kommerzielle Schläuche mit 3/4" (19 mm) sowie drei Plätzen für pH/Redox, Leitfähigkeits- und Sauerstoffsensoren (CellOx/FDO). Mit Montagezubehör.

Typ D 201
Beschreibung Kunststoff-Durchflussgefäß Sensoren mit 15,3 mm Schaftdurchmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 482,16*
€ 550,94*
Lager 163
Frei Haus
ab € 523,27*
€ 592,10*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,10*
€ 704,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,29*
€ 703,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,29*
€ 670,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,95*
€ 652,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,27*
€ 622,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.