Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Quadratische Polycarbonat-Flaschen mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20150125
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2015-0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Nährmedienflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Nalgene™ Quadratische Polycarbonat-Flaschen mit Verschluss Bewahren Sie wässrige Lösungen in den haltbaren und autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Polycarbonat-Flaschen auf, die sich auch für die Kurzzeitaufbewahrung von Medien eignen. Fassungsvermögen: 126 ml Kapazität (metrisch): 126 ml Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Quadratische Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Enthält: Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen Material: Polycarbonat (PC) Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 6 Typ: Enghalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Graduierungen: Ja Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI; FDA – 21 CFR Closure Included: Ja Autoklavierbar: Ja Verschlussgröße: 38 – 430 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 53 mm Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 4,29 in. Höhe (metrisch): 109 mm Öffnung: Enghals Form: Quadratisch Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 2,05 in. Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,125 l
Farbe:
Transparent
Material:
Polycarbonat (PC)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
3,340 kg
Verpackungsvolumen:
0,020 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
48
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,41*
6
€ 18,90*
ab € 4,49*
€ 6,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 259,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.