Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Quadratische Polycarbonat-Flaschen mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20150060
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2015-0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Nährmedienflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Nalgene™ Quadratische Polycarbonat-Flaschen mit Verschluss Bewahren Sie wässrige Lösungen in den haltbaren und autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Polycarbonat-Flaschen auf, die sich auch für die Kurzzeitaufbewahrung von Medien eignen. Fassungsvermögen: 60 ml, 2 oz. Kapazität (metrisch): 60 ml Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Quadratische Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Enthält: Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen Material: Polycarbonat (PC) Anzahl pro Karton: 96 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Graduierungen: Ja Zertifizierung/Konformität: USP Class VI; FDA - 21 CFR Closure Included: Yes Autoklavierbar: Ja Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 41 mm Graduated: Yes Höhe (angloamerikanisch): 3.25 in. Höhe (metrisch): 83 mm Öffnung: Enghals Form: Square Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 1.58 in. Unit Size: Case of 96
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,06 l
Farbe:
Transparent
Material:
Polycarbonat (PC)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,760 kg
Verpackungsvolumen:
0,019 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
96
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,08*
1
€ 18,90*
ab € 4,90*
€ 7,91*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 487,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0240
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.