Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Kanister, HDPE, blau 20 l, UN, o.V., Gew. Ø 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000096232
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000096232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Industrie-Kanister, HDPE, blau 20 l, UN, o.V., Gew. Ø 60
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,954 kg
Nennvolumen:
20 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Farbe:
Blau

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 20l blau, kunststoffkanister 20l, kunststoffkanister, Kanister (Kunststoff) größer als 5 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 12,95*
ab € 15,38*
€ 22,79*
€ 18,90*
ab € 15,67*
€ 31,80*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 26,59*
€ 37,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000090480
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.