| |
|
| Artikel-Nr.: 340-1GA330 Herst.-Nr.: 1GA330 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Präzises und komfortables pH/mV/ISE 2-Kanal Labormessgerät (DIN Buchsen) für Messungen/Dokumentation nach GLP/AQS. Einzelgerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, CD-ROM mit Software, USB Kabel. Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,295 m | Verpackungsbreite: | 0,405 m | Verpackungshöhe: | 0,145 m | Verpackungsvolumen: | 0,017323875 m³ | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 2,74 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor-ph-meter wtw, redox messgerät |
| | |
| |