Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inoLab® pH 7310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1AA310
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     1AA310
EAN/GTIN:
     4064664007566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Komfortables, menügesteuertes pH/mV Labormessgerät (DIN) für Messungen/Dokumentation nach GLP/AQS. Für Netz- und Batteriebetrieb. Einzelgerät mit Universalnetzteil, Stativ, Bedienungsanleitung, USB-Kabel.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,295 m
Verpackungsbreite:
0,405 m
Verpackungshöhe:
0,145 m
Verpackungsvolumen:
0,017323875 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,74 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 846,46*
€ 1.119,96*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.048,18*
€ 1.121,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,95*
€ 1.335,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,08*
€ 1.316,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,77*
€ 1.284,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,66*
€ 1.264,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,18*
€ 1.247,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.