Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labormessgerät inoLab® pH 7310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labormessgerät inoLab® pH 7310
Labormessgerät inoLab® pH 7310
Artikel-Nr.:
     163-9920100
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     1AA310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Labormessgerät inoLab® pH 7310
pH-Messung mit zuverlässiger Dokumentation, auf Wunsch auch mit eingebautem Drucker. Ein modernes hinterleuchtetes Graphikdisplay mit menügesteuerter Benutzerführung erlaubt einfache und intuitive Bedienung, die Mini USB-B Schnittstelle sorgt für den schnellen Datentransfer zu einem PC. Ein eingebauter Datenspeicher kann bis zu 5000 GLP konforme Daten mit Uhrzeit, Datum und ID aufnehmen. Das Gehäuse und die Tastatur lassen sich leicht reinigen. Mit bis zu fünf Kalibrierpunkten lässt sich praktisch die gesamte pH-Skala mit einer Kalibrierung überdecken. Eine Kalibrierhistorie aus maximal 10 gespeicherten Kalibrierprotokollen gibt Aufschluss über Veränderungen im Sensor.
Lieferumfang: Labormessgerät mit DIN-Anschluss, Stativ, Datenübertragungskabel, Steckernetzgerät

Typ pH 7310
pH-Bereich -2,0 ... 20,0/-2,00 ... 20,00/-2,000 ... 19,999
pH-Bereich Auflösung 0,1/0,01/0,001
pH-Bereich Genauigkeit ±0,1/±0,01/±0,005
mV-Bereich ±1200,0/±2500
mV-Bereich Genauigkeit ±0,3 (±1200,0)/±1 (±2500)
Min. Temperatur -5 °C
Max. Temperatur 105 °C
Temperatur -5 ... 105 °C
Genauigkeit Temperatur ±0,1 °C
Breite 230 mm
Tiefe 190 mm
Höhe 80 mm
Abmessungen (BxTxH) 230 x 190 x 80 mm
Gewicht 0,8 kg
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Batterie/Akku 4 x 1,5 V, AA
Schutzart (IP) IP 43
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 845,95*
€ 1.119,96*
Frei Haus
ab € 1.046,33*
€ 1.121,95*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,96*
€ 1.332,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,95*
€ 1.313,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,69*
€ 1.282,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,87*
€ 1.133,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 857,58*
€ 1.020,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,95*
€ 1.006,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.