Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX ED 9 Einspritzdüsenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-183
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einspritzdüsenh...
ultraschallreiniger einspritzdüsenh...
Einspritzdüsenaufnahme ED 9 aus Edelstahl. Zum Einhängen in den SONOREX Ultraschallreiniger. Aufnahme von max. 32 Einspritzdüsen: 8 Löcher Durchmesser: je 9,5 mm 8 Löcher Durchmesser: je 5,5 mm 8 Löcher Durchmesser: je 4,5 mm 8 Löcher Durchmesser: je 3,5 mm
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,23 m
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsvolumen:
0,000966 m³
Bruttogewicht:
0,818 kg
Nettogewicht:
0,31 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Bad (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 80,70* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.