Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whirl Pak® Kunststoffbeutel mit Schriftfeld und Filter, 300x190 mm, steril, PE,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17153
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7153
EAN/GTIN:
     4058072045463
Suchbegriffe:
Flüssigproben-Beutel
Flüssigprobenbeutel
Kunststoffbeutel
Kunststoffbeutel (Labor)
Whirl-Pak Beutel aus PE mit Beschriftungsfeld und Filter Die Beutel verfügen über eine Filterschicht aus fein perforiertem Polyethylen, um die Flüssigkeit und die Feststoffe zu trennen, so dass die Probe leicht pipettiert werden kann. Der Filter ist an den Seiten und am Boden in den Umfang des Beutels eingeschlossen, so dass die Probe auf beiden Seiten in den Beutel gelegt werden kann. Die Flüssigkeit wird durch den Filter übertragen, aber die Feststoffe bleiben auf einer Seite.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
19 mm
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,7254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 283,53*
€ 337,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 281,19*
€ 334,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 273,35*
€ 325,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 267,80*
€ 318,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 236,27*
€ 281,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.