Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbeutel aus LDPE, schwarz, 120 x 170 mm, 100 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17132
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7132
EAN/GTIN:
     4058072045265
Suchbegriffe:
Kunststoffbeutel
Kunststoffbeutel (Labor)
Versandbeutel (Labor)
neolab kunststoffbeutel
Schwarze LDPE-Beutel für lichtempfindliche Proben, mit praktischem Schnellverschluss und Beschriftungsfeld. Durch Zusammendrücken ist der Beutel blitzschnell und dicht verschlossen. Folienstärke: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
170 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffbeutel, kunststoffbeutel 120x170mm, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,94*
€ 51,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,01*
€ 47,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,53*
€ 45,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,52*
€ 44,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,18*
€ 38,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.