Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbeutel aus LDPE, schwarz, 70 x 100 mm, 100 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17130
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7130
EAN/GTIN:
     4058072045241
Suchbegriffe:
Kunststoffbeutel
Kunststoffbeutel (Labor)
Versandbeutel (Labor)
kunststoffbeutel
Schwarze LDPE-Beutel für lichtempfindliche Proben, mit praktischem Schnellverschluss und Beschriftungsfeld. Durch Zusammendrücken ist der Beutel blitzschnell und dicht verschlossen. Folienstärke: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,20*
€ 45,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,78*
€ 43,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,13*
€ 37,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.