Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbeutel 80 x 120 mm, 100 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17122
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7122
EAN/GTIN:
     4058072045197
Suchbegriffe:
Kunststoffbeutel
Kunststoffbeutel (Labor)
Versandbeutel (Labor)
kunststoffbeutel
LDPE-Beutel mit praktischem Schnellverschluss. Durch Zusammendrücken der Beutel blitzschnell und dicht verschlossen. Zum Aufbewahren oder Versenden von Proben geeignet. Folienstärke: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
120 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,01*
€ 33,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,51*
€ 32,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.