Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbeutel ohne Beschriftungsfeld, 60 x 80 mm, 100 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17120
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7120
EAN/GTIN:
     4058072045173
Suchbegriffe:
Kunststoffbeutel
Kunststoffbeutel (Labor)
Versandbeutel (Labor)
neolab kunststoffbeutel
LDPE-Beutel mit praktischem Schnellverschluss. Durch Zusammendrücken der Beutel blitzschnell und dicht verschlossen. Zum Aufbewahren oder Versenden von Proben geeignet. Folienstärke: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
80 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffbeutel, 60x80 mm kunststoffbeutel, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.