Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Pappbecher 500 ml, PE-beschichtet, 100 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17103
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7103
EAN/GTIN:
     4058072045043
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
hartpapier-becher 500 ml
Unentbehrlich zum Abfüllen, Messen, Begutachten oder Mischen von Flüssigkeiten oder Pulver. Die PE-Beschichtung verhindert eine Durchfeuchtung des Bechers bei Nässe oder Feuchtigkeit. Polyethylen verhält sich grundwasserneutral und ist kompostierbar. Beim Verbrennen entsteht lediglich Wasserdampf und das unschädliche CO 2 , lebensmittelgeeignet. Maße: Best.-Nr. 1-7103 157 mm hoch, 90 mm Ø
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: hartpapier becher, pappbecher 100 st, Einwegbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,04*
€ 127,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,81*
€ 125,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,24*
€ 122,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,81*
€ 118,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,49*
€ 98,16
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
neoLab
1-7101
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.