Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbeutel mit Beschriftungsfeld, 200 x 300 mm, 100 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17093
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7093
EAN/GTIN:
     4058072044954
Suchbegriffe:
Kunststoffbeutel
Kunststoffbeutel (Labor)
Versandbeutel (Labor)
kunststoffbeutel
LDPE-Beutel mit praktischem Schnellverschluss. Durch Zusammendrücken der Beutel blitzschnell und dicht verschlossen. Zum Aufbewahren oder Versenden von Proben geeignet. Folienstärke: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
300 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,65*
€ 62,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,31*
€ 62,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,83*
€ 56,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,50*
€ 55,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,58*
€ 54,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,97*
€ 46,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.