Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel (PP), autoklavierbar, 25 x 40 cm, 100 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17072
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7072
EAN/GTIN:
     4058072044794
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
PP-Beutel
Kunststoff-Flachbeutel, unbedruckt, aus Polypropylen. Autoklavierbar bis 121°C, deshalb auch für infektiöse Materialien geeignet. Starke Ausführung, 0,04 bis 0,05 mm dick.
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
250 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 50-µ 250x400 mm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, Vernichtungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,76*
€ 75,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,72*
€ 74,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,19*
€ 71,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,63*
€ 68,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,89*
€ 66,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,60*
€ 57,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.