Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, 70 x 110 cm , 120 l, gelb, 25 Stck./Rolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17057
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7057
EAN/GTIN:
     4058072044732
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke mit 120 l Fassungsvermögen aus starker LDPE-Folie in gelb, platzsparend zu einer Rolle aufgewickelt. Zubehör: Müllbeutelständer (Best.-Nr. 2-3183)
Weitere Informationen:
Höhe:
1100 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Breite:
700 mm
Farbe:
Gelb

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,0092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,88*
€ 41,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,37*
€ 40,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,50*
€ 38,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,82*
€ 36,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.