Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

384 Well White Plate, TC Surface, no Lid, Pack of 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-165195
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     165195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
384 Well White Plate, TC Surface, no Lid, Pack of 25 Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Deckel: Ohne Deckel Kulturfläche: 0,084 cm<sup>2</sup>/Well Array: 16 x 24 Verpackung: 25/Packung; 100/Karton Produktlinie: Nunc&trade; Produkttyp: Mikrotiterplatte Volumen (metrisch) Well: 120 &mu;l Anzahl Wells: 384 Oberflächenbehandlung: Zellkulturbehandelt Wellform: Flach Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 25 Unit Size: Case of 100
Weitere Informationen:
Bodenform:
flach
Farbe:
Weiß
Material:
Polystyrol (PS)
nutzbares Volumen:
10 to 100&mu;L ml
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
9,526 kg
Verpackungsvolumen:
0,024 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,4785*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,0085*
€ 14,29012
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,9785*
€ 14,25442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,5585*
€ 13,75462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,1485*
€ 13,26672
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 10,4785*
€ 12,46942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.