Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Cell Culture Tubes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-156758
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     156758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Nunc™ Cell Culture Tubes Verschlussmaterial: Polyethylen Produkttyp: Kulturröhrchen Verschlussfarbe: Weiß Beschreibung: Zellkulturröhrchen, 3 ml Verschlusstyp: Schraubverschluss Farbe: Farblos Anzahl pro Packung: 75 Anzahl pro Karton: 450 Oberflächenbehandlung: Nunclon Delta Zellkulturschalen; Durchm. Form: Flach Unit Size: Case of 450
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol (PS)
nutzbares Volumen:
3 ml ml
Sterilität:
Ja
Länge:
110 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Ursprungsland:
Slowakei
Bruttogewicht:
4,950 kg
Verpackungsvolumen:
0,026 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97534*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 1,13534*
€ 1,35105
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,12534*
€ 1,33915
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 1,11534*
€ 1,32725
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 1,08534*
€ 1,29155
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,97534*
€ 1,16065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.