Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägeschale PS quadratisch antistatisch 250 ml, 140 x 140 x 21 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-155544
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     155544
EAN/GTIN:
     4033378377999
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
Abwägeschiffchen
Wägeschalen, PS, quadratisch, 250 ml, 140 mm x 140 mm x 21 mm
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Polystyrol (PS)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2,86 kg
Nettogewicht:
2,5 kg
Verpackungsvolumen:
0,0224175 m³
Verpackungshöhe:
0,21 m
Verpackungsbreite:
0,35 m
Verpackungstiefe:
0,305 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 110,58*
€ 135,91*
Frei Haus
ab € 105,01*
€ 142,27*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 132,14*
€ 160,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,02*
€ 190,4238
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,34*
€ 188,4246
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 152,87*
€ 181,9153
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,14*
€ 179,8566
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,14*
€ 157,2466
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,26428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.