Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder, PP, T-Form f.Schl.-I.D. 10-11 mm, Ges.-L. 69 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-152815
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     152815
EAN/GTIN:
     4033378283634
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
Schlauchverbindungen
Schlauchverbinder, PP, T-Form, Innendurchmesser Schlauch 10-11 mm
Weitere Informationen:
Verbindungsanzahl:
3
Kleinster Schlauch Innendurchmesser:
10 mm
Größter Schlauch Innendurchmesser:
11 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,066 kg
Verpackungsvolumen:
0,0007605 m³
Verpackungshöhe:
0,065 m
Verpackungsbreite:
0,13 m
Verpackungstiefe:
0,09 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 24,90*
€ 29,16*
Lager 340
€ 6,50*
ab € 34,22*
€ 40,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,37*
€ 48,0403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,71*
€ 46,0649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,47*
€ 43,3993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.