Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägekarten, 1 kg, 90 x 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-15210
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-5210
EAN/GTIN:
     4058072036034
Suchbegriffe:
Wägekarten
Spielkarten mit glatter Oberfläche. Geeignet für Laborzwecke z.B. zum Wiegen, Ausschaben, etc. 1000g/Karton
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Breite:
50 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägeglas, Wägeschale, Wägeschiffchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,23*
€ 39,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,74*
€ 34,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,28*
€ 32,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.