Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrschale, PTFE Durchmesser 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-150912
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     150912
EAN/GTIN:
     4033378282651
Suchbegriffe:
PTFE-Becher
Uhrglas
Uhrglasschalen
uhrglas 80 mm
Uhrschale, PTFE, Außendurchmesser 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
80 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,0295 kg
Verpackungsvolumen:
0,0000 m³
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,08 m
Verpackungstiefe:
0,08 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ptfe becher, uhrglas ptfe, Uhrglasschale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 14,06*
€ 20,68*
€ 18,90*
ab € 13,36*
€ 21,50*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 18,19*
€ 26,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.