Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrschale, Natron-Kalk-Glas D. 50 mm, Rand feuerpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-150015
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     150015
EAN/GTIN:
     4033378282378
Suchbegriffe:
Uhrglas
Uhrglasschalen
uhrglas 50mm
uhrglas
Uhrschale, Natron-Kalk-Glas, Rand geschliffen, Außendurchmesser 50 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
50 mm
Material:
Kalksoda Glas
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,086 kg
Verpackungsvolumen:
0,000090 m³
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,055 m
Verpackungstiefe:
0,055 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: uhrglas brand, Uhrglasschale
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 2,125*
€ 2,965*
10
€ 18,90*
ab € 2,01*
€ 3,11*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 2,33*
€ 3,23*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.