Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für Trichter, PP für 2 Trichter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-148502
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     148502
EAN/GTIN:
     4033378409010
Suchbegriffe:
Büretten Stativklemme
Bürettenhalter
Bürettenklemme
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Trichterhalter, PP, für 2 Büretten
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Indien
Bruttogewicht:
0,53 kg
Nettogewicht:
0,506 kg
Verpackungsvolumen:
0,004104 m³
Verpackungshöhe:
0,095 m
Verpackungsbreite:
0,27 m
Verpackungstiefe:
0,16 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 57,71*
€ 72,86*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 95,49*
€ 114,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,42*
€ 136,1598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,07*
€ 134,5533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,75*
€ 129,4125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,93*
€ 127,2467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,49*
€ 113,6331
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.