| |
|
| Artikel-Nr.: 340-141082 Herst.-Nr.: 141082 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems Beschreibung: 12-Well-Trägerplatte mit Zellkultureinsätzen Einsätze pro Platte: 12 Kulturfläche: 1,13 cm<sup>2</sup> Material: Polycarbonat (Membran) Porendichte: < 0,85 x 10^5 Porengröße: 8 μm Typ: Kultureinsatz Zur Verwendung mit: Zellkultureinsatz Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 4 Schalentyp: Trägerplattensysteme Oberflächenbehandlung: Zellkultur Anzahl Wells: 12 Unit Size: Case of 4 Weitere Informationen: | | Material: | Polycarbonat (PC) | nutzbares Volumen: | 1,1 ml ml | Sterilität: | Ja | Farbe: | Transparent | Ursprungsland: | Dänemark | Bruttogewicht: | 0,401 kg | Verpackungsvolumen: | 0,002 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |