Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Packung Klarglasfläschchen mit 0.125 in.-Septen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-14040C
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     140-40C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Probengläser-Übersicht
Premium-Packung Klarglasfläschchen mit 0.125 in.-Septen Zum Schutz besonders entscheidender Proben von der Probenahme bis zur Analyse. Mit speziellen Zellteilern aus Schaumstoff und montierten Staubschutzhüllen zum Schutz der Injektionsoberfläche vor dem Gebrauch. Beschreibung: EP 40 ml Fläschchen, durchsichtig, 0.125 Zoll, verschweißtes Septum, Premium Pack zertifiziert Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.1 Zoll Material: Glas (Typ 1) Höhe (angloamerikanisch): 3.75 Zoll Füllstand: zertifizierten Anzahl pro Karton: 72 Ersatzverschluss: Nicht zutreffend Volumen (angloamerikanisch): 1 oz. Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 1.5 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 44 ml Gesamtvolumen (metrisch): 40 mL Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Kappe mit verklebtem Septum Höhe (metrisch): 95 mm Menge: 72 Kartons Dicke (metrisch): 3,17 mm Zertifizierung/Konformität: Die zertifizierten und vorverarbeiteten Fläschchen erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen; hergestellt in einem nach ISO 9001:2000 zertifizierten Qualitätssystem. Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 24-414 Unit Size: Case of 72
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2,700 kg
Verpackungsvolumen:
0,014 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.