Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Bürettenrohr für Kompakt-Bürette 25 ml, BLAUBRAND, Boro 3.3, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-13976
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     13976
EAN/GTIN:
     4033378497253
Suchbegriffe:
Bürettenrohr
Ersatzbürettenrohr für Kompakt-Bürette, BLAUBRAND®, 25 ml, Boro 3.3, braun
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,11 kg
Nettogewicht:
0,0464 kg
Verpackungsvolumen:
0,001331 m³
Verpackungshöhe:
0,036 m
Verpackungsbreite:
0,74 m
Verpackungstiefe:
0,05 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Büretten-Zubehör (sonstiges)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 35,82*
€ 47,49*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 39,35*
€ 51,65*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.